• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Mini-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 6726530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6726530
EAN / GTIN 4010886672655
Herstellernummer 6726530
L-Nummer L60160 4185

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurzer, ovaler Kopf, mit feiner Fase
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
  • mittelharter Draht: 0,8mm / AWG 20
  • weicher Draht: 1,5 / AWG 15

Merkmal:

  • Fase: fein
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: oval
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: kleine Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 9 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,5
  • Schneidwerte: Mittelharter Draht: 0,8 mm / 20 AWG
    Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb