• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 6726450
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6726450
EAN / GTIN 4010886672648
Herstellernummer 6726450
L-Nummer L60160 2667

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ovaler Kopf, mit Fase
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
  • harter Draht: 0,4 mm / 26 AWG
  • mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG
  • weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: oval
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 12 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,5
  • Schneidwerte: Harter Draht: 0,4 mm / 26 AWG
    Mittelharter Draht: 1,0 mm / 18 AWG
    Weicher Draht: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb