• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Spitzzange

Artikel-Nr.: 6725480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6725480
EAN / GTIN 4010886672549
Herstellernummer 6725480
L-Nummer L60160 4240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange, halbrunde Backen, mit Hieb
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 39 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Material: Sondervergütungsstahl
  • Oberfläche: stahl poliert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb