• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange gewinkelt 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6723350
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6723350
EAN / GTIN 4010886672334
Herstellernummer 6723350
L-Nummer L60160 1854

Beschreibung

Beschreibung:

  • 30° gewinkelte flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt mit feiner Spitze
  • Die optimale Sicherheit beim Erfassen, Positionieren und Lösen von runden, ovalen und eckigen Gegenständen
  • Für Zündkerzenstecker und alle Arten von Schläuchen (z. B. Kühlschläuche)
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 68 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzenstärke: 2,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb