• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange gekröpft 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6723190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6723190
EAN / GTIN 4010886672310
Herstellernummer 6723190

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt
  • Mit feiner Spitze
  • Geschwungene Backen ermöglichen das Halten und Greifen in schwer zugänglichen Stellen
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 74 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzenstärke: 2,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb