• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange gerade 200 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6722890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6722890
    EAN / GTIN 4010886672280
    Herstellernummer 6722890

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 5745
    • Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt
    • Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten
    • Mit feiner Spitze, für sicheres Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Backenform: flach-Runde Backen
    • Backenlänge L3 [mm]: 75,7 mm
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,7 mm
    • Spitzenstärke: 2,8 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • ESD Ja/Nein: nein
    • mit Schneide: nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb