• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haltegriff Stahl verzinkt für Steigleitern

Artikel-Nr.: 67218
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 67218
    EAN / GTIN 4031405672185
    Herstellernummer 067218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Anschraubplatten zum Befestigen am Mauerwerk

    Merkmal:

    • Länge: 600 mm
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb