• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Flachrundzange mit Tauchisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 6721730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6721730
    EAN / GTIN 4010886672174
    Herstellernummer 6721730
    L-Nummer L60160 2869

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
    • Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

    Merkmal:

    • Backenlänge L3 [mm]: 46 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
    • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
    • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
    • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,2 mm
    • Spitzenstärke: 2,5 mm
    • 1000 V isoliert: ja
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • mit Schneide: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb