• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider Länge 200mm Kopf poliert Griffe Kunststoffüberzug

Artikel-Nr.: 67213200
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
Artikelnummer 67213200
EAN / GTIN 4018754338634
Herstellernummer 67213200

Beschreibung

Beschreibung:

  • universelle Anwendung für alle Drahtsorten
  • aufgelegtes Gelenk
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
  • halbrunder, kompakter Kopf, verchromt
  • Griffe mit Kunststoffüberzug
  • DIN ISO 5749

Merkmal:

  • Breite mm (b): - mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Höhe mm (h): - mm
  • Kopf: poliert
  • Kopfbreite mm (W3): 32 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 12 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Schneidenlänge mm (L4): 20 mm
  • Gewicht (g): 270 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb