• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6721300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6721300
EAN / GTIN 4010886672136
Herstellernummer 6721300
L-Nummer L60160 3366

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ähnlich DIN ISO 5745
  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt
  • Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 70,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spitzenstärke: 2,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb