• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider Länge 200mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67211200
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
Artikelnummer 67211200
EAN / GTIN 4018754338603
Herstellernummer 67211200

Beschreibung

Beschreibung:

  • universelle Anwendung für alle Drahtsorten
  • aufgelegtes Gelenk
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
  • halbrunder, kompakter Kopf, verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griffen
  • DIN ISO 5749

Merkmal:

  • Breite mm (b): 54 mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 32 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 12 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Physikalische Länge [mm]: 208 mm
  • Schneidenlänge mm (L4): 20 mm
  • Gewicht (g): 300 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb