• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider Länge 180mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67211180
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
Artikelnummer 67211180
EAN / GTIN 4018754338597
Herstellernummer 67211180

Beschreibung

Beschreibung:

  • universelle Anwendung für alle Drahtsorten
  • aufgelegtes Gelenk
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
  • halbrunder, kompakter Kopf, verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griffen
  • DIN ISO 5749

Merkmal:

  • Breite mm (b): 56 mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 22 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 30 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 12 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Physikalische Länge [mm]: 187 mm
  • Schneidenlänge mm (L4): 21 mm
  • Gewicht (g): 300 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb