• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Seitenschneider Länge 160mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67204160
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
Artikelnummer 67204160
EAN / GTIN 4018754338566
Herstellernummer 67204160

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitenschneider mit halbrunder Kopfform zum Schneiden von Kabeln sowie weichen und harten Drähten, auch Pianodraht
  • Schneiden mit Schneidfase
  • im Gesenk geschmiedet, aus vergütetem Werkzeugstahl
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • Kopf verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • VDE-isoliert bis 1000 V
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
  • DIN ISO 5749 Form B

Merkmal:

  • Breite mm (b): 62 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 Form B
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 22 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 11 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Schneidenlänge mm (L4): 19 mm
  • Gewicht (g): 240 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb