• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Länge 160mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67201160
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
Artikelnummer 67201160
EAN / GTIN 4018754338504
Herstellernummer 67201160

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitenschneider mit halbrunder Kopfform zum Schneiden von Kabeln sowie weichen und harten Drähten, auch Pianodraht
  • Schneiden mit Schneidfase
  • vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • Kopf verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griffen
  • DIN ISO 5749 Form B

Merkmal:

  • Breite mm (b): 58 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 Form B
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 22 mm
  • Harter Draht (3): 2 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 22 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 11 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Mittelharter Draht (2): 2,8 mm
  • Pianodraht (4): 1,6 mm
  • Physikalische Länge [mm]: 165 mm
  • Schneidenlänge mm (L4): 19 mm
  • Weicher Draht (1): 3 mm
  • Gewicht (g): 235 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb