• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange 140 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6718860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flachrundzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6718860
    EAN / GTIN 4010886671887
    Herstellernummer 6718860
    L-Nummer L60160 3063

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 5745
    • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
    • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Backenlänge L3 [mm]: 42 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Kopfbreite 1 [mm]: 15,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 7,8 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
    • Spitzenbreite W4 [mm]: 2,5 mm
    • Spitzenstärke: 2,0 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • mit Schneide: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb