• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange für Innensicherungsringe gewinkelt 252-400mm

Artikel-Nr.: 6718510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6718510
    EAN / GTIN 4010886671856
    Herstellernummer 6718510

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 90° gewinkelte Spitzen
    • Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt
    • Sperrhebel-Griffende tauchisoliert
    • Mit Klemmschutz
    • Verstärkte Sicherheitsarme
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 205 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 575 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Oberfläche: schwarz lackiert
    • Spitzen-Ø: 4,5 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 9.15/16-15.13/16
    • Wellendurchmesser [mm]: 252-400
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb