• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzange 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6716810
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6716810
EAN / GTIN 4010886671689
Herstellernummer 6716810
L-Nummer L60160 5216

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
  • Für Greif- und Biegearbeiten
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Backenform: runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 48 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,7 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzen-Ø: 2,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb