• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6715170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6715170
EAN / GTIN 4010886671511
Herstellernummer 6715170
L-Nummer L60160 2078

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
  • Für Halte- und Biegearbeiten
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 51 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb