• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Flachrundzange L.130mm

Artikel-Nr.: 67116000
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
Artikelnummer 67116000
EAN / GTIN 4018754333233
Herstellernummer 67116000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2-Komponenten-Griffen
  • verlängerte Griffhüllen erhöhen den Abrutschschutz
  • ergonomische Ablage des Daumens verbessert die Handhabung der Zange
  • DIN ISO 9655
  • für anspruchsvolle Arbeiten in Elektronik/Feinmechanik
  • mit halbrunden Backen
  • glatte Greifflächen
  • zum Greifen, Halten und Biegen von Bauteilen
  • langlebiges, spielfreies, durchgestecktes Gelenk
  • mit Doppelblattfeder für weiche Bewegungen

Merkmal:

  • Kopfhöhe mm (d): 8 mm
  • Kopfbreite mm (a): 12 mm
  • Backenlänge: 25 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 130 mm
  • T: 6,5 mm
  • W: 9 mm
  • Gewicht: 76 g
  • Breite mm (b): 95 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb