Beschreibung:
Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert selbst in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen, ohne dass zeitintensive Nacharbeiten erforderlich sind. Neben Handtrennmaschinen mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.
Merkmal:
- Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
- Korngröße: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Werkstoffeignung: Schienen
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : A24Q-BFPRAIL /100
- Abmessung (D x T x H): 350 x 3,8 x 25,4 mm
- Durchmesser: 350 mm
- Stärke: 3.8 mm
- Bohrung: 25.4 mm
- Werkzeug für: Trennschleifer
Vorteil:
- Das Produkt bietet kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
- Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
- Höchste Standzeit und Stabilität
- Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet
Verwendung:
- Zum Trennen von Schienen
- Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor