• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 350x3,8x22,23 mm gerade A24Q PREMIUM Schienen

Artikel-Nr.: 671093
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 671093
EAN / GTIN 9003176710934
Herstellernummer 671093
L-Nummer L50150 33

Beschreibung

Beschreibung:

Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert selbst in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen, ohne dass zeitintensive Nacharbeiten erforderlich sind. Neben Handtrennmaschinen mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A24Q-BFPRAIL /100
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 3,8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 3.8 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Höchste Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb