• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Schrägschneider L.120mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 67106000
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
Artikelnummer 67106000
EAN / GTIN 4018754333226
Herstellernummer 67106000
L-Nummer L60010 7820

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2-Komponentengriffen
  • verlängerte Griffhüllen erhöhen den Abrutschschutz
  • ergonomische Ablage des Daumens verbessert die Handhabung der Zange
  • DIN ISO 9654
  • für anspruchsvolle Arbeiten in Elektronik/Feinmechanik
  • lange Schneide, 20° gewinkelt
  • langlebiges, spielfreies, durchgestecktes Gelenk
  • mit Doppelblattfeder für weiche Bewegungen
  • Schneiden induktiv gehärtet bis auf ca. 62 HRC

Merkmal:

  • Backenlänge: 6 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 8 mm
  • Kopfbreite mm (a): 12 mm
  • Schneidenbreite mm (c): 18 mm
  • Mittelharter Draht (2): 0,3 mm
  • Weicher Draht (1): 0,6 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 78 g
  • Breite mm (b): 90 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb