• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachzange 160 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6710370
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6710370
EAN / GTIN 4010886671030
Herstellernummer 6710370
L-Nummer L60160 6264

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5745
  • Mit langen Backen, Greifflächen gezahnt
  • Für Halte- und Biegearbeiten
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 51 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • mit Schneide: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb