• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20R SDZNL-07 Rückwärts-Bohrstange für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 - 55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6709252
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6709252
    EAN / GTIN 7291075349238
    Herstellernummer 6709252
    L-Nummer L23990 330

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 212.5 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionsbreite (WF) 14.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • Dmin Abstechen 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 212.5 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -10 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -10.5 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 48 mm
    • Schafthöhe (H) 18 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb