• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Abisolierzange mit Tauchisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 6708980
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6708980
EAN / GTIN 4010886670897
Herstellernummer 6708980

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstöffnend, mit Feder und Feststellschraube
  • V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern mit Kunststoffisolierung
  • Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
  • Für Drähte von 0,8 bis 6,0 mm²
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 43,5 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Kopfbreite 1 [mm]: 18,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,5 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,8-6,0
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb