• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleine Universalschere

Artikel-Nr.: 6707900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6707900
EAN / GTIN 4010886670798
Herstellernummer 6707900
L-Nummer L60160 4954

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Abisoliernute
  • Vernickelt, blaue Griffschutzhüllen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Griffmaterial: Kunststoff
  • Oberfläche: vernickelt
  • Schneidenlänge [mm]: 50 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • nachschleifbar: nein
  • nachträglich einstellbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb