• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 67076000
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
Artikelnummer 67076000
EAN / GTIN 4018754333196
Herstellernummer 67076000
L-Nummer L60010 7850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten in Elektronik/Feinmechanik
  • schlanke Kopfform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
  • beachtliche Schneidleistungen: Ø 0,6 mm bei hartem und Ø 1,5 mm bei weichem Draht
  • langlebiges, spielfreies, durchgestecktes Gelenk
  • mit Doppelblattfeder für weiche Bewegungen
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • verlängerte Griffhüllen erhöhen den Abrutschschutz
  • ergonomische Ablage des Daumens verbessert die Handhabung der Zange
  • Schneiden induktiv gehärtet bis auf ca. 62 HRC
  • DIN ISO 9654

Merkmal:

  • Mittelharter Draht (2): 1 mm
  • Kopfhöhe mm (d): 8 mm
  • Kopfbreite mm (a): 12 mm
  • Backenlänge: 13 mm
  • Pianodraht (4): 0,6 mm
  • Harter Draht (3): 0,8 mm
  • Weicher Draht (1): 1,5 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Höhe mm (h): 18 mm
  • Länge mm (L): 115 mm
  • Gewicht: 72 g
  • Breite mm (b): 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb