• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6707310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6707310
    EAN / GTIN 4010886670736
    Herstellernummer 6707310

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 5746
    • Für härteste Dauerbeanspruchung
    • Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
    • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
    • Für Rund- und Flachmaterial
    • Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand
    • Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
    • Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.

    Merkmal:

    • Backenform: flache Backen
    • Backenlänge L3 [mm]: 39,5 mm
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 12,4 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
    • Schneidleistung (max.): 1,6
    • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb