• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange für Innensicherungsringe 305-500 mm

Artikel-Nr.: 6707230
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6707230
EAN / GTIN 4010886670729
Herstellernummer 6707230

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Bohrungen
  • Inklusive 6 verschiedener Aufnahmespitzen (eine detaillierte Anleitung liegt der Zange bei)
  • Durch Verwendung einer geeignet breiten Paarung der Aufnahmespitzen wird der Ring vor dem eigentlichen Zangenhub sicher fixiert. Dadurch wird unnötiger Leerhub vermieden und der Ring kann vollständig geöffnet werden.
  • Die besondere Parallelführung der Aufnahmespitzen und deren Hinterschliff in Druckrichtung erlauben eine sichere Spannung des Ringes

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 705 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Oberfläche: schwarz
  • Spitzen-Ø: 5,9 mm
  • Wellendurchmesser [mm]: 305-500
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb