• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange für Außensicherungsringe 305-500 mm

Artikel-Nr.: 6707150
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6707150
    EAN / GTIN 4010886670712
    Herstellernummer 6707150
    L-Nummer L60160 1279

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Wellen
    • Inklusive 4 verschiedener Aufnahmespitzen (eine detaillierte Anleitung liegt der Zange bei)
    • Durch Verwendung einer geeignet breiten Paarung der Aufnahmespitzen wird der Ring vor dem eigentlichen Zangenhub sicher fixiert. Dadurch wird unnötiger Leerhub vermieden und der Ring kann vollständig geöffnet werden.
    • Die besondere Parallelführung der Aufnahmespitzen und deren Hinterschliff in Druckrichtung erlauben eine sichere Spannung des Ringes

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtlänge [mm]: 665 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Spitzen-Ø: 5,9 mm
    • Wellendurchmesser [mm]: 305-500
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb