• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 12-25mm

Artikel-Nr.: 6704210
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6704210
EAN / GTIN 4010886670422
Herstellernummer 6704210
L-Nummer L60160 618
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
  • Ausführung nach DIN 5256 Form D
  • 90° gewinkelte Backen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 43 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 28 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 1,3 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3/8-1
  • Wellendurchmesser [mm]: 12-25
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb