• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Overall Marineblau C58

Artikel-Nr.: 670415168900C58
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe marineblau
    Konfektionsgröße DE 58
    Produktart Flammschutzoverall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 670415168900C58
    EAN / GTIN 7330509552926
    Herstellernummer 670415168900C58

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Patte
    Zollstocktasche
    Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit Patten
    Ärmeltasche mit Patte
    Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

    Details
    Balg am Rücken
    Verstellbare elastische Taille

    Abschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Frontverschluss
    Verdeckte Knopfleiste mit Metallknöpfen

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend

    Beschreibung:

    • Robuster Flammschutz Overall mit vielen Taschen und verstecktem Metall-Reißverschluss
    • Bewegungsfalte am Rücken und vorgeformte Ellbögen für erhöhten Komfort
    • Industriewäsche geeignet
    • Zertifiziert nach EN 1149-5, IEC 61482-2 Klasse 1
    • EN ISO 11611 Klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb