• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gerade 252-400mm

Artikel-Nr.: 6703830
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6703830
EAN / GTIN 4010886670385
Herstellernummer 6703830
L-Nummer L60160 3311

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Spitzen
  • Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
  • Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich
  • Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
  • Sperrstift austauschbar
  • Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 205 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 575 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 4,5 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 9.15/16-15.13/16
  • Wellendurchmesser [mm]: 252-400
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb