• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3-teilig

Artikel-Nr.: 6703160
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6703160
    EAN / GTIN 4010886670316
    Herstellernummer 6703160
    L-Nummer L60160 4518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 156 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 315 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb