• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange, automatisch, 0,2-6 mm², 200 mm

Artikel-Nr.: 6702940
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6702940
EAN / GTIN 4010886670293
Herstellernummer 6702940
L-Nummer L60160 1404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit V-förmigem Schnittmesser
  • Zum Abisolieren von massiven Leitern 0,2-6,0 mm²
  • Einstellbare Abisolierlänge
  • Mit Drahtschneider bis 2 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 8
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,2-6,0
  • Material: Kunststoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb