• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 85-140mm

Artikel-Nr.: 6701700
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6701700
EAN / GTIN 4010886670170
Herstellernummer 6701700
L-Nummer L60160 763

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
  • Ausführung nach DIN 5254 Form A
  • Gerade Backen
  • Mit Öffnungsfeder
  • Mit Klemmschutz
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 335 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 85,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
  • Oberfläche: schwarz lackiert
  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb