• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 10-25mm

Artikel-Nr.: 6701460
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6701460
    EAN / GTIN 4010886670149
    Herstellernummer 6701460
    L-Nummer L60160 611

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
    • Ausführung nach DIN 5254 Form A
    • Gerade Backen
    • Mit Öffnungsfeder
    • Mit Klemmschutz
    • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 68 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Kopflänge: 40 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
    • Oberfläche: schwarz lackiert
    • Spitzen-Ø: 1,3 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 3/8-1
    • Wellendurchmesser [mm]: 10-25
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb