• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 1,5-3,5mm

Artikel-Nr.: 6700650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6700650
    EAN / GTIN 4010886670064
    Herstellernummer 6700650
    L-Nummer L60160 1486

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Wellen ohne Nut
    • Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
    • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B
    • 90° gewinkelte Backen
    • Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
    • Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
    • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 135 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Kopflänge: 33 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Spitzen-Ø: 0,7 mm
    • Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe: 1,5-3,5
    • Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe: 1,5-3,5
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb