• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 10-15mm

Artikel-Nr.: 6700300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6700300
EAN / GTIN 4010886670033
Herstellernummer 6700300
L-Nummer L60160 765

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Wellen ohne Nut
  • Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
  • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form A
  • A 0G - A 1G = 30° gewinkelte Backen
  • A 2G = gerade Spitzen
  • Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
  • Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit rot getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 14 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 57 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 1,8 mm
  • Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe: 12,0-16,0
  • Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe: 10,0-15,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb