• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 4-9mm

Artikel-Nr.: 6700220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6700220
EAN / GTIN 4010886670026
Herstellernummer 6700220
L-Nummer L60160 2346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Wellen ohne Nut
  • Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
  • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form A
  • A 0G - A 1G = 30° gewinkelte Backen
  • A 2G = gerade Spitzen
  • Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
  • Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit rot getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 143 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 40 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 1,1 mm
  • Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe: 3,0-11,0
  • Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe: 4,0-9,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb