• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 1,5-3,5mm

Artikel-Nr.: 6700140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6700140
EAN / GTIN 4010886670019
Herstellernummer 6700140
L-Nummer L60160 967

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Wellen ohne Nut
  • Für selbstsperrende Seeger-Greifringe sowie für selbstklemmende Benzing-Spannringe
  • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form A
  • A 0G - A 1G = 30° gewinkelte Backen
  • A 2G = gerade Spitzen
  • Mit Öffnungsfeder und Einstellschraube für Fixanschlag
  • Hohe Montagesicherheit, ein Überspannen kleinster Sicherungsringe wird durch den Fixanschlag ausgeschlossen
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit rot getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 69 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 142 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 40 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 0,7 mm
  • Wellendurchmesser für Benzing-Spannringe: 1,5-3,5
  • Wellendurchmesser für Seeger-Greifringe: 1,5-3,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb