• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschluessel 12-Kant 6x7 mm

Artikel-Nr.: 66A.6X7
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66A.6X7
EAN / GTIN 3148516478832
Herstellernummer 66A.6X7
L-Nummer L60130 1427

Beschreibung

Beschreibung:

  • um 180° drehbarer Schlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Die Position des Schlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 10,3 x 11,5
  • C x C1 [mm]: 15 x 15
  • C1 [mm]: 15
  • H x H1 [mm]: 23,0 x 23,0
  • B [mm]: 156
  • L [mm]: 188,5
  • L1 [mm]: 156
  • Gewicht in Gramm: 95

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb