• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschluessel 12-Kant 18x19 mm

Artikel-Nr.: 66A.18X19
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66A.18X19
EAN / GTIN 3148516477521
Herstellernummer 66A.18X19
L-Nummer L60130 4893

Beschreibung

Beschreibung:

  • um 180° drehbarer Schlüssel für maximale Zugänglichkeit
  • Die Position des Schlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten.
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 24,7 x 26,0
  • C x C1 [mm]: 24 x 28
  • C1 [mm]: 24
  • H x H1 [mm]: 36,0 x 40,0
  • B [mm]: 231
  • L [mm]: 286,0
  • L1 [mm]: 231
  • Gewicht in Gramm: 345

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb