{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 1550 PH ESD Micro | |
Kreuzschlitzgröße | 00 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
für Schrauben-⌀ | bis 2 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 157 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für Phillips | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 669905 00 | |
EAN / GTIN | 4013288039118 | |
Herstellernummer | 05030110001 | |
Hersteller | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |