• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer 6-24 V, Schlitz 3 mm

Artikel-Nr.: 6698650
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Herstellernummer 6698650
L-Nummer L60160 4353

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 6-24 Volt
  • Mit Kabel und Krokodilklemme

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Kabel und Krokodilklemme
  • Gesamtlänge [mm]: 115 mm
  • Klingenlänge: 55 mm
  • Messbereich [Volt]: 6-24
  • Schneidenbreite [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Batterien im Lieferumfang enthalten: nein
  • Einzelprüfung mit 10.000 V AC: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb