• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbandmaß 8 m

Artikel-Nr.: 6698140
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6698140
EAN / GTIN 4010886669815
Herstellernummer 6698140
L-Nummer L60160 622

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Halteclip und Rücklaufstopp
  • mm-Einteilung
  • Gelbes Stahlband Genauigkeitsklasse II
  • Verchromt, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Halteclip und Rücklaufstopp
  • Bandbreite [mm]: 25 mm
  • Bandlänge [mm]: 8000 mm
  • Genauigkeitsklasse: II
  • Länge [m]: 8 m
  • Material: Gehäuse: Kunststoff, mit Stahlband
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb