• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlbandmaß 5 m

Artikel-Nr.: 6698060
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6698060
EAN / GTIN 4010886669808
Herstellernummer 6698060
L-Nummer L60160 55

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Halteclip und Rücklaufstopp
  • mm-Einteilung
  • Gelbes Stahlband Genauigkeitsklasse II
  • Verchromt, schlagfestes Kunststoffgehäuse

Merkmal:

  • Ausführung: Mit Halteclip und Rücklaufstopp
  • Bandbreite [mm]: 19 mm
  • Bandlänge [mm]: 5000 mm
  • Genauigkeitsklasse: II
  • Länge [m]: 5 m
  • Material: Gehäuse: Kunststoff, mit Stahlband
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb