Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben 1

Artikel-Nr.: 669605 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 2 mm
Kreuzschlitzgröße 00
Klingen-⌀ 3,5 mm
ganze Länge 120 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
beidseitiger Abtrieb ja
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Herstellernummer 53T.6-7-120 HO \26955

Beschreibung

Passend für:

Feinschraubendreher-Sortimente Nr. 669600 und 669610, Drehmoment-Sortiment Nr. 659912 50 und 659919.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb