Winkelschraubendreher für Phillips, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 669400 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 3
für Schrauben-⌀ 5,3 mm - 7,2 mm
ganze Länge 150 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669400 3
EAN / GTIN 7610733004355
Herstellernummer PB 605.3

Beschreibung

Ausführung:

Zwei Spitzen 90° abgewinkelt. PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitzen schwarz. Gerändelter Schaft für sicheren Halt in nasser oder öliger Umgebung. Schneiden 45° zueinander versetzt. Für Schrauben mit Phillips-Kreuzschlitz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb