• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abziehscheibe COOL-CUT 175x20x32mm C800 Stahl/Edelstahl/HSS/HM

Artikel-Nr.: 669109
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 669109
EAN / GTIN 9003176691097
Herstellernummer 669109
L-Nummer L50140 489

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt wurde speziell zum Abziehen von Schnitzmessern entwickelt. Durch seine Korngröße und ein abgestimmtes Bindungssystem ermöglich die Scheibe einen besonders kühlen Schliff. Durch ihre feine Oberfläche verbessert sie die Schnittigkeit und Standzeit der Schneidwerkzeuge. Achten Sie bei der Anwendung immer auf die Drehrichtung der Scheibe. Die Abziehscheibe muss immer von der Schneide weg laufen. Zusätzlich muss der Spannflanschdurchmesser mindestens 2/3 des Scheibendurchmessers betragen.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 800
  • Vs /max: 20 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, Hartmetall, Edelstahl, HSS
  • Spezifikation : C 800 - BE11
  • Abmessung (D x T x H): 175 x 20 x 32 mm
  • Durchmesser: 175 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Werkstückoberflächengüte

Verwendung:

  • Speziell zum Abziehen von Schnitzmessern geeignet

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb